Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe für Geradschleifer, 100 mm, 20 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1 608 600 059 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 1 608 600 059 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Bosch 1 608 600 059 Rotierendes Schleifwerkzeug Zubehör Schleifscheibe
Artikel-Nr.:
     4310-1608600059
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1608600059
EAN/GTIN:
     3165140051385
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe bosch
schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 100mm
Die Schleifscheibe für Geradschleifer hat bei Arbeiten mit Metall einschließlich verformbarem Gusseisen eine hohe Lebensdauer. Das hochwertige Schleifkorn aus Aluminiumoxid in Kunstharzklebung wurde speziell entwickelt, der Schleifscheibe Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material zu geben. Er ist für den Grobschliff von Metall einschließlich verformbarem Gusseisen bestimmt.
Weitere Informationen:
EF000041:
EV008853
EF004854:
24
EF006346:
false
EF006352:
false
EF006353:
false
EF006354:
false
EF006355:
false
EF006356:
false
EF006357:
true
EF006358:
false
EF006359:
false
EF006360:
false
EF006361:
true
EF006362:
false
EF006363:
false
EF006364:
false
EF006365:
false
EF006641:
false
EF009143:
false
EF007703:
20.00
EF000051:
EV000154
EF002905:
false
EF015641:
false
EF001989:
100
EF000250:
-
EF016375:
-
EF015039:
-
EF007813:
-
EF025701:
-
EF015590:
-
EF015591:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF000125:
-
EF015794:
-
EF015804:
-
EF015795:
-
Spezifikation:
A 24 Q6 B1175
Scheibendurchmesser mm:
100
Dicke (b1) mm:
27
Dicke (b2) mm:
32
Bohrungsdurchmesser mm:
20.00
Körnung:
24
X-LOCK:
nein
Vorteil HL (kurz):
Hohe Lebensdauer bei Metall einschließlich verformbarem Gusseisen
Leistungsbeschreibung:
Hohe Lebensdauer bei Metall
(Version) Key RTB:
Hochwertiges Schleifkorn aus Aluminiumoxid in Kunstharzklebung für Widerstandsfähigkeit gegen hartes Material
Spezifisches RTB1:
Bestimmt für den Grobschliff von Metall einschließlich verformbarem Gusseisen.
Material:
Stahl | Gusseisen
Produkttext, ZB grau:
Speziell für Grauguss
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,594 kg
Nettogewicht:
0,57 kg
Volumen:
0,662 dm3
Abmessung Länge:
38 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
134 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
-
Rabattgruppe:
13
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schleifscheibe
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,11*
€ 17,95*
6 Tage
79
1
€ 5,90*
ab € 13,27*
€ 18,05*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 13,27*
€ 18,07*
1
€ 5,95*
ab € 13,47*
€ 18,32*
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 16,29*
€ 21,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.