Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fräse Oberfräsen-Taucheinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-1600A02RD7
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A02RD7
EAN/GTIN:
     4053423244007
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse bosch
oberfräse
Akku-Fräse Oberfräsen-Taucheinheit. Verwandelt die Kantenfräse AdvancedTrimRouter 18V-8 in eine Oberfräse mit Taucheinheit. Kompatibel mit AdvancedTrimRouter 18V-8 für verschiedenste Fräsanwendungen. Ideal für präzises Fräsen von Nuten und Taschen. Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung. Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für genaues Fräsen von geraden Nuten. Tiefenfeineinstellung für eine exakte und stufenlose Tiefeneinstellung. Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878). Absaugadapter – Taucheinheit (2 608 000 877). Zentrierstift. Karton
Weitere Informationen:
EF013236:
true
EF013237:
-
EF000215:
EV000154
Max. Fräskorbhub:
45 mm
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
256 x 120 x 209 mm
Gewicht:
1.300 kg
Produktbeschreibung (kurz):
Verwandelt die Kantenfräse AdvancedTrimRouter 18V-8 in eine Oberfräse mit Taucheinheit
TOP-Produktmerkmale:
Kompatibel mit AdvancedTrimRouter 18V-8 für verschiedenste Fräsanwendungen | Ideal für präzises Fräsen von Nuten und Taschen | Cleverer 7-stufiger Revolveranschlag erlaubt eine leichte und bequeme Frästiefeneinstellung | Kompatibel mit Bosch Parallelanschlag und Führungsschiene für genaues Fräsen von geraden Nuten | Tiefenfeineinstellung für eine exakte und stufenlose Tiefeneinstellung
Usage level:
Advanced
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Fräse
Titel:
Akku-Fräse Oberfräsen-Taucheinheit
Lieferumfang:
Führungsschienenhalter inkl. Führungsschienenadapter (2 608 000 878) | Absaugadapter - Taucheinheit (2 608 000 877) | Zentrierstift | Karton
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Bruttogewicht:
1,74 kg
Nettogewicht:
1,24 kg
Volumen:
6,489 dm3
Abmessung Länge:
288 mm
Abmessung Breite:
172 mm
Abmessung Höhe:
131 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Akku-Fräse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 38,55*
€ 49,55*
9 Tage
5
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 51,60*
€ 4,90*
ab € 37,50*
€ 53,24*
€ 4,00*
ab € 41,19*
€ 53,24*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,54*
€ 53,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06039D5000
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.