Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifhülse , konisch, 30 mm, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-1600A00158
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A00158
EAN/GTIN:
     3165140730181
Suchbegriffe:
Schleifbandrolle
Schleifpapierrolle
Schleifsparrolle
Sparrolle
Systemzubehör Schleifhülse (konisch) 120. Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren. Durch die spezielle konische Form können selbst die schmalsten Zwischenräume problemlos behandelt werden. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000215:
EV000154
EF013236:
true
EF013237:
-
EF001084:
-
EF001989:
-
EF006354:
-
EF006346:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
Schleifrollenbreite mm:
30
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
SHK30 K120
Gewicht:
0.015 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
34 x 98 x 88 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
34 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
98 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
88 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
34 x 98 x 88 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: praktisch für Lamellen und zum Entgraten von Rohren
TOP-Produktmerkmale:
Durch die spezielle konische Form können selbst die schmalsten Zwischenräume problemlos behandelt werden
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Schleifhülse (konisch) 120
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,006 kg
Volumen:
0,293 dm3
Abmessung Länge:
34 mm
Abmessung Breite:
98 mm
Abmessung Höhe:
88 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
IT
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 5,13*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,15*
Lager 4310
10
1
€ 23,00*
ab € 3,63*
€ 5,18*
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,28*
4 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 3,73*
€ 5,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.