Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschleifer, 60, K 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 1600A0014W Rolle
Bosch 1600A0014W Rolle
Bosch 1600A0014W Rolle
Bosch 1600A0014W Rolle
Artikel-Nr.:
     4310-1600A0014W
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A0014W
EAN/GTIN:
     3165140730068
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Systemzubehör Fächerschleifer 120. Zum Schleifen von großen Flächen. Für leichte Abtragsarbeiten jeglicher Art. Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden. Hoher Materialabtrag. Kartonschachtel
Weitere Informationen:
EF000008:
62
EF004854:
120
EF000250:
-
EF006361:
-
EF006362:
-
EF009036:
-
EF000551:
-
EF006346:
-
EF007813:
-
EF011379:
-
EF015637:
-
EF002814:
-
EF025703:
-
EF006354:
-
EF003645:
-
Schleifrollenbreite mm:
60
Körnung:
120
Kurzbezeichnung:
LR 60 K120
Gewicht:
0.014 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
62 x 62 x 120 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
62 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
120 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
62 x 62 x 120 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Zum Schleifen von großen Flächen, Für leichte Abtragsarbeiten jeglicher Art
TOP-Produktmerkmale:
Mit den quer eingeschnittenen Lamellen der 60-mm-Lamellenrolle können Rundungen bei gewölbten Werkstücken mit Unregelmäßigkeiten mühelos geschliffen werden | Hoher Materialabtrag
Unterteilung der Produktkategorien:
Systemzubehör
Titel:
Systemzubehör Fächerschleifer 120
Lieferumfang:
Kartonschachtel
SOL Date:
10.04.2013
Neuheit:
nein
Bruttogewicht:
0,144 kg
Nettogewicht:
0,118 kg
Volumen:
0,461 dm3
Abmessung Länge:
62 mm
Abmessung Breite:
62 mm
Abmessung Höhe:
120 mm
Spartenbezeichnung:
72
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
H2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 5,93*
€ 8,30*
4 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,33*
1
€ 4,00*
ab € 6,03*
€ 8,52*
5 Tage
18
1
€ 6,95*
ab € 6,06*
€ 8,52*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,29*
€ 8,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.