Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI, in L-BOXX 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GUS 10,8 V-LI Professional 700 RPM Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Bosch GUS 10,8 V-LI Professional 700 RPM Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Bosch GUS 10,8 V-LI Professional 700 RPM Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Bosch GUS 10,8 V-LI Professional 700 RPM Lithium-Ion (Li-Ion) Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     4310-06019B2905
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019B2905
EAN/GTIN:
     3165140773218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Lederkoffer
Akku-Universalschere GUS 10,8 V-LI, Die GUS 12V-300 Professional Universalscheren bieten eine schnelle Lösung für professionelle Anwendungen. Die selbstschärfende Multimaterialklinge ermöglicht vielseitige Anwendungen. Darüber hinaus ist ein schneller Arbeitsfortschritt durch die hohe Leerlaufdrehzahl der Scheren und ein gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien möglich. Der leistungsstarke Aufbau ermöglicht zudem eine hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah-Akkuladung. Dieses Elektrowerkzeug eignet sich zum Schneiden von PVC, Teppich, Pappe, Leder und Stoffen. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GUS 12V-300 Professional verfügt auch über eine Selbstschärfefunktion und einen Li-Ion-Akku. L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)
Weitere Informationen:
EF000002:
12
EF026203:
false
EF011121:
-
EF002826:
-
EF025920:
-
EF007930:
-
EF001985:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF001438:
-
EF008538:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
440 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
115 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 440 x 115 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.0 kg
Schnittkapazität in PVC (mit 4 Ah), max.:
300 m
Leerlaufhubzahl:
700 min-1
Positionierung:
Schnelle Universalscheren für professionelle Anwendungen
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Selbstschärfende Multimaterialklinge für vielseitige Anwendungen | Hohe Leerlaufdrehzahl der Schere und gutes Umdrehungsverhältnis in weichen und flexiblen Materialien für schnellen Arbeitsfortschritt | Hohe Schnittleistung von bis zu 150 m pro Ah Akkuladung durch leistungsstarken Aufbau
Titel:
Akku-Universalschere GUS 10.8 V-LI Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)
SOL Date:
01.01.2014
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Universalschere
Bruttogewicht:
3,255 kg
Nettogewicht:
1,5 kg
Volumen:
18,216 dm3
Abmessung Länge:
440 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Nähschere, Schneiderschere, bosch akku-blechschere gsc12v, akku blechschere, bosch e-werkzeuge akku-blechschere, Universalschere (Akku), Akku-Universalschere
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 108,26*
€ 137,72*
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 138,50*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 112,48*
€ 141,61*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,8275*
€ 141,7775*
Lager 4310
10
€ 23,00*
ab € 119,75*
€ 149,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,85*
€ 155,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,75*
€ 142,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 48,84*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,51*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.