Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Blechschere GSC 12V-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GSC 10.8 V-LI 3600 SPM
Bosch GSC 10.8 V-LI 3600 SPM
Artikel-Nr.:
     4310-0601926105
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601926105
EAN/GTIN:
     3165140577298
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Akku-Blechschere GSC 12V-13, Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch. Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte. Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert. Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD). Karton. Innensechskantschlüssel. 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
Weitere Informationen:
EF000002:
12.0
EF004976:
1.3
EF004977:
0.8
EF004978:
0.6
EF002821:
15
EF000173:
3600
EF017817:
7.0
EF017818:
1.5
EF025920:
-
EF026203:
false
EF011121:
-
EF001985:
-
EF001438:
-
EF004974:
-
EF002826:
-
EF000040:
-
EF005306:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF005248:
-
EF005249:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
215 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
330 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
90 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
215 x 330 x 90 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
0.8 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.3 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Leerlaufhubzahl:
3600 min-1
Minimaler Kurvenradius:
15 mm
Schwingungsemissionswert ah []:
7.0 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Die kompakteste und handlichste Blechschere der 12V-Kategorie von Bosch
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Perfekt für schnelle Schnitte dank extrem kompakter und ergonomischer Bauform | Kopf wurde eigens für ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert | Zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1.3 mm geeignet
Titel:
Akku-Blechschere GSC 12V-13 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD) | Karton | Innensechskantschlüssel | 1 x Ober- und Untermesser für Blechschere (2 608 635 243)
SOL Date:
01.02.2010
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Blechschere
Bruttogewicht:
1,76 kg
Nettogewicht:
1,226 kg
Volumen:
6,386 dm3
Abmessung Länge:
330 mm
Abmessung Breite:
215 mm
Abmessung Höhe:
90 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 245,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,40*
€ 245,68*
€ 4,90*
ab € 207,72*
€ 248,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 213,337*
€ 250,177*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 228,10*
€ 261,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,04*
€ 310,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,38*
€ 307,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,40*
€ 288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,10*
€ 271,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 272,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.