Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Nager GNA 18V-16 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GNA 18V-16 E Stromschere 1400 SPM 700 W
Bosch GNA 18V-16 E Stromschere 1400 SPM 700 W
Artikel-Nr.:
     4310-0601529600
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601529600
EAN/GTIN:
     4059952634067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Knabber
Akku-Nibbler
akku-nibbler bosch
akku knabber
Der Akku-Nager GNA 18V-16 E liefert dank seines effizienten bürstenlosen Motors dieselbe kraftvolle Leistung wie ein kabelgebundenes 700-W-Werkzeug. Er ist perfekt ausbalanciert und durch sein geringes Gewicht und einen schmalen Griffumfang von nur 156 mm leicht zu handhaben. Mit seinem robusten und hochwertigen Design, wartungsfreien Bauteilen und einem kraftvollen bürstenlosen Motor kombiniert dieser Nager Top-Leistung und ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer. Dieser kraftvolle Nager eignet sich zum Schneiden verschiedenster Stahl- und Aluminiumbleche, Lüftungsrohre und Kanäle. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System). Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Der Nager schneidet Metall bis zu einer Tiefe von 1,6 mm und bietet einen minimalen Kurvenschnittradius von 40 mm. Für erhöhten Anwenderschutz ist er mit einem Wiederanlaufschutz ausgestattet. Karton. Matrize (2 608 639 028). Stempel (2 608 639 027)
Weitere Informationen:
EF000002:
18
EF001985:
12.0
EF004976:
1.6
EF004977:
1
EF004978:
0.7
EF002821:
40
EF005249:
5
EF026203:
false
EF002826:
3.1
EF011121:
1.7
EF004974:
2.0
EF017817:
4.8
EF017818:
1.5
EF004890:
-
EF001438:
-
EF000040:
-
EF005306:
-
EF000008:
-
EF017718:
-
EF017720:
-
EF017719:
-
EF025920:
-
EF005248:
-
Verpackungsabmessungen (Breite):
158 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
344 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
91 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
158 x 344 x 91 mm
Gewicht inkl. Akku:
3.1 kg
Akkukapazität:
12.0 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht exkl. Akku:
1.7 kg
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm²), max.:
0.7 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm²), max.:
1 mm
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm²), max.:
1.6 mm
Schnittkapazität Aluminium (200 N/mm²), max.:
2.0 mm
Schneidspurbreite:
5 mm
Vorbohren für Innenausschnitte:
22 mm
Leerlaufhubzahl:
1400 min-1
Minimaler Kurvenradius:
40 mm
BITURBO:
Nein
Schwingungsemissionswert ah []:
4.8 m/s²
Unsicherheit K []:
1.5 m/s²
Positionierung:
Ergonomischer Akku-Nager mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Schneiden in Metall
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kraftvolle Schnittleistung wie bei einem kabelgebundenen 700-W-Werkzeug dank hocheffizientem bürstenlosem Motor | Optimierte Ergonomie mit einem schmalen Griffumfang von 156 mm und einem geringen Werkzeuggewicht für eine perfekte Handhabung | Ein robustes Hochqualitätsdesign, ein bürstenloser Motor und wartungsfreie Bauteile gewährleisten eine ausgezeichnete Werkzeuglebensdauer
Titel:
Akku-Nager GNA 18V-16 E Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2022
Lieferumfang:
Karton | Matrize (2 608 639 028) | Stempel (2 608 639 027)
SOL Date:
01.09.2022
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Nager
Bruttogewicht:
2,11 kg
Nettogewicht:
1,71 kg
Volumen:
4,946 dm3
Abmessung Länge:
344 mm
Abmessung Breite:
158 mm
Abmessung Höhe:
91 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Nager (Akku), Akku-Nager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 393,19*
€ 434,86*
Lager 4310
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 396,72*
€ 437,34*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,52*
€ 444,22*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 386,64*
€ 446,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,97*
€ 450,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,34*
€ 520,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,49*
€ 513,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,38*
€ 490,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,72*
€ 472,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
2608639902
ab € 86,30*
Sonstiges
Bosch
2608639025
ab € 54,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.