Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, mit 1 x 1.5 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-0601081301
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081301
EAN/GTIN:
     3165140780070
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120, Das Ortungsgerät D-tect 120 Professional ist ein intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien. Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich, während über den Centre Finder die exakte Mitte eines Objekts lokalisiert wird. Dank Dual Power Source-Technologie ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich. Das Gerät eignet sich für eine Reihe handwerklicher Disziplinen, wenn es z. B. darum geht, Wasser führende Rohre und Kabel zu orten oder Pannen beim Bohren bei Schreiner-, Sanitär-, Elektro- und Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnikarbeiten zu vermeiden. Der D-tect 120 Professional verfügt über ein einfaches User Interface mit 3 selbsterklärenden Auswahlbuttons zum Anpassen an verschiedene Anwendungen und kann Objekte bis zu einer Tiefe von 12 cm orten. Über akustische und optische Signale wird der Benutzer auf gefundene Objekte in der Wand hingewiesen. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Quickstart Karte. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12.0 V
Bosch Radartechnologie:
ja
Erfassbare Objekte:
magnetische Metalle (z. B. Eisen) | nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer) | spannungsführende Leitungen | nichtspannungsführende Leitungen | wasserführende Kunststoffrohre | Holzunterkonstruktionen
Max. Ortungstiefe:
120 mm
Erfassungstiefe, magnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, nichtmagnetisches Metall, max.:
120 mm
Erfassungstiefe, stromführende Leitungen, max.:
60 mm
Erfassungstiefe, Holzunterkonstruktionen, max.:
38 mm
Genauigkeit:
± 10 mm* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Ansichten:
Spotansicht
Wandarten:
Beton | Trockenbau | Universal
Materialidentifizierung:
Stromführendes Kabel
Stromversorgung:
12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1.5-V-LR6-Batterie (AA)
Abschaltautomatik, ca.:
5 Minuten
Gewicht, ca.:
0.5 kg
Zusatzfunktion:
Dual Power (10.8 V / 4 x 1.5-V-LR6 AA), Center Finder mit Objektrichtungsanzeige
Unterteilung der Produktkategorien:
Ortungsgerät
Positionierung:
Intuitiver Radarscanner für fast alle Materialien
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Mit der Spotmessung ist eine genaue Ortung auf schmalen Flächen möglich | Über den Centre Finder steht eine visuelle Führung zur Verfügung, die es ermöglicht, die exakte Position der Mitte eines Objekts zu lokalisieren | Dual Power Source ermöglicht den Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien
Titel:
Ortungsgerät Wallscanner D-tect 120 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.07.2017
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Quickstart Karte | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.01.2017
EF001856:
12
EF001859:
true
EF001860:
true
EF001861:
true
EF015052:
38
EF015053:
120
EF015054:
60
EF012707:
true
EF006736:
-
EF001858:
-
Bruttogewicht:
3,24 kg
Nettogewicht:
0,262 kg
Volumen:
24,52 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
154 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M1
Brand:
Bosch Professional
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,89*
€ 267,07*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 245,13*
€ 267,08*
€ 4,90*
ab € 246,51*
€ 269,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 250,81*
€ 272,73*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 270,47*
€ 293,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,49*
€ 349,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,70*
€ 348,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,60*
€ 332,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.