Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombilaser GCL 2-50 C, mit 4 x 1,5-V-LR6-(AA)-Batterien, RM 2, BT 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Bosch GCL 2-50 C Bezugs-/Punktpegel 20 m 650 nm (<1 mW)
Artikel-Nr.:
     4310-0601066G02
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066G02
EAN/GTIN:
     3165140865593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Kombilaser GCL 2-50 C, Der Kombilaser GCL 2-50 C Professional bietet für maximale Effizienz zahlreiche intelligente Funktionen. Über eine Bluetooth®-Verbindung ist ein Ausrichten des Werkzeugs per Fernsteuerung über eine Smartphone-App möglich, während dank Dual Power Source-Technologie der Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien durchgeführt werden kann. Für die präzise Positionierung um die zentrierten Lotpunkte herum bietet die optionale RM 3 Professional eine motorgetriebene Steuerung, während mit der RM 2 Professional manuelle Anpassungen vorgenommen werden können. Das Gerät ist für horizontales und vertikales Ausrichten mit einem langen Überschwingen von fast 360° konzipiert und eignet sich für Projekte wie Trocken- und Innenausbauarbeiten. Die horizontalen und vertikalen Laserlinien und die beiden zentrierten Lotpunkte des GCL 2-50 C Professional bieten eine optimale Sicht von bis zu 20 m Entfernung ohne Empfänger und bis zu 50 m Entfernung mit Empfänger. AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B). Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00). Laserzieltafel. Schutztasche. Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700). 4 x 1,5 V-LR6-Batterie (AA)
Weitere Informationen:
EF000307:
false
EF000594:
false
EF001079:
true
EF001080:
20
EF001081:
true
EF004132:
635
EF000167:
0.6
EF011881:
EV006627
EF005474:
EV006419
EF001809:
0.3
EF000483:
-
EF001438:
-
EF000136:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF006387:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Laserdiode:
635 - 650 nm
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
50 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich, Wert:
20 m
Arbeitsbereich:
20 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
50 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
50 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.3 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Arbeitsbereich Laserpunkte, max.:
10 m (oben) | 10 m (unten)
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Stromversorgung:
12-V-Lithium-Ionen-Akku oder 4 x 1.5-V-LR6-Batterie (AA)
Betriebsdauer, max.:
18 Std. (Li-Ion) und 10 Std. (4 x AA) in Kreuzlinien- und Punktbetrieb | 25 Std. (Li Ion) und 16 Std. (4 x AA) im Kreuzlinienbetrieb | 35 Std. (Li Ion) und 28 Std. (4 x AA) im Linienbetrieb | 60 Std. (Li Ion) und 32 Std. (4 x AA) im Punktbetrieb
Stativ-Gewinde:
1/4"
Gewicht, ca.:
0.6 kg
Farbe Laserlinie:
rot
Farbe der Lotpunkte:
rot
Projektion:
2 Linien / 2 Punkte
Lotpunktgenauigkeit:
± 0.7 mm/m* (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 6 + 7
Unterteilung der Produktkategorien:
Kombilaser
Positionierung:
Smarte Funktionen für maximale Produktivität
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit Levelling Remote App zum Positionieren des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone | Mehr Flexibilität durch Dual Power Source-Betrieb mit 12-V-Li-Ion-Akku oder Standard-Alkalinebatterien | Präzises Ausrichten der Laserlinien um zentrierte Lotpunkte herum mit der manuell betriebenen RM 2 oder der motorgetriebenen RM 3
Titel:
Kombilaser GCL 2-50 C Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
25.06.2017
Lieferumfang:
AA1 Alkaline Akku-Adapter (1 608 M00 C1B) | Baustativ BT 150 Professional (0 601 096 B00) | Laserzieltafel | Schutztasche | Drehhalterung RM 2 Professional (0 601 092 700) | 4 x 1.5 V-LR6-Batterie (AA)
SOL Date:
25.03.2017
Bruttogewicht:
2,945 kg
Nettogewicht:
2,031 kg
Volumen:
17,106 dm3
Abmessung Länge:
595 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
115 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rotationslaser-Stativ, kreuzlaser bosch, kreuzlaser, Kombilaser
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
102
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 234,51*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 208,29*
€ 235,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 214,83*
€ 240,90*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 214,6945*
€ 241,1645*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 228,42*
€ 254,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,48*
€ 301,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,77*
€ 291,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,44*
€ 283,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,80*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 71,85*
Zubehör
Bosch
0601069H00
ab € 50,25*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 77,20*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 109,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.