Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienlaser GLL 3-80 CG, mit 1 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, Halterung BM 1, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Bosch GLL 3-80 CG Professional Bezugspegel 30 m 500-540 nm (< 10 mW)
Artikel-Nr.:
     4310-0601063T00
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601063T00
EAN/GTIN:
     3165140888424
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
Baulaser
Kreuzlaser
Linienlaser GLL 3-80 CG, Der Linienlaser GLL 3-80 CG Professional wird einfach angeschlossen und sorgt über die deutliche Projektion von 3 x 360°-Linien für exzellente Sichtbarkeit. Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien. Dank innovativer CAL Guard-Überwachung und Bluetooth®-Verbindung zur Smartphone-App sind der ferngesteuerte Einsatz, die kontaktlose Justierung sowie hohe Präzision möglich. Dank der von diesem Gerät emittierten 3 x 360°-Linien ist ein gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren und somit hohe Arbeitseffizienz möglich. Dieser Linienlaser wurde für den Bau von Böden, die Montage von Fenstern, das Anbringen von Regalen, den Rohbau für Trockenbauwände und das Verlegen von Fliesen entwickelt. Dank Dual Power Source-Technologie des GLL 3-80 CG Professional ist ein Betrieb sowohl mit 12-V-Li-Ion-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich, ein Plus an Flexibilität. Das Gerät ist in der Lage, sich auf nicht planaren Oberflächen in weniger als 4 Sekunden mit einer exzellenten Genauigkeit von ± 0,2 mm/m*/** um bis zu +/- 4° selbst zu nivellieren und verfügt bei Verwendung des optionalen Empfängers LR 7 Professional über eine Reichweite von bis zu 120 m. Dieser Linienlaser ist kompakt, einfach zu bedienen und extrem robust (IP54***). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01). Laserzieltafel. Tasche. 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
EF001080:
30
EF004132:
500
EF006387:
EV007507
EF000167:
0.9
EF011881:
EV006627
EF005474:
EV006419
EF001809:
0.2
EF000483:
-
EF001438:
-
EF001079:
-
EF001081:
-
EF000136:
-
EF000040:
-
EF000008:
-
EF000307:
-
EF000594:
-
Akkuspannung:
12.0 V
Laserdiode:
500 - 540 nm, < 10 mW
Betriebstemperatur, von:
-10 °C
Betriebstemperatur, bis zu:
40 °C
Betriebstemperatur:
-10 - 40 °C
Lagertemperatur, von:
-20 °C
Lagertemperatur, bis zu:
70 °C
Lagertemperatur:
-20 - 70 °C
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich, Wert:
30 m
Arbeitsbereich:
bis zu 30 m
Arbeitsbereich mit Empfänger, Vorzeichen:
bis zu
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
120 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 120 m
Nivelliergenauigkeit:
± 0.2 mm/m?/**
Selbstnivellierbereich:
± 4°
Nivellierzeit:
4 s
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)
Stromversorgung:
12 V-Li-Ionen-Akku | 4 x 1.5-V-LR6 (AA)
Betriebsdauer, max.:
6 Std. (Li Ion) und 4 Std. (4 x AA) in 3-Linien-Modus
Stativ-Gewinde:
1/4", 5/8"
Gewicht, ca.:
0.9 kg
Farbe Laserlinie:
grün
Projektion:
3 x 360° Linie
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 7
Unterteilung der Produktkategorien:
Linienlaser
Positionierung:
3 x 360°-Linien in kräftigem Grün für optimale Sichtbarkeit. Simply Connected.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Helle grüne Laserlinien bieten bis zu vierfach bessere Sichtbarkeit als rote Linien | Hohe Präzision dank CAL Guard-Überwachung und ferngesteuerter Einsatz über Bluetooth®-Verbindung zu Smartphone-App | Dank 3 x 360°-Linien gleichzeitiges Durchführen horizontaler und vertikaler Nivellierarbeiten und somit hohe Arbeitseffizienz möglich
Titel:
Linienlaser GLL 3-80 CG Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.04.2018
Lieferumfang:
L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Universalhalterung BM 1 Professional (0 601 015 A01) | Laserzieltafel | Tasche | 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.10.2017
Bruttogewicht:
4,69 kg
Nettogewicht:
2,22 kg
Volumen:
24,887 dm3
Abmessung Länge:
446 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
155 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
M1
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 508,11*
€ 542,59*
8 Tage
7
Frei Haus
ab € 505,76*
€ 542,60*
€ 4,90*
ab € 511,42*
€ 548,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 524,87*
€ 559,76*
Lager 4310
50
€ 14,50*
ab € 557,39*
€ 596,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,41*
€ 709,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,06*
€ 685,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 557,39*
€ 663,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,89*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,27*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 39,76*
Zubehör
Bosch
0601096B00
ab € 39,82*
Zubehör
Bosch
0601091200
ab € 39,89*
Zubehör
Bosch
0601096A00
ab € 73,14*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,19*
Zubehör
Bosch
0601069J00
ab € 77,04*
Zubehör
Bosch
0601015B00
ab € 110,20*
Zubehör
Bosch
0601015A01
ab € 43,18*
Zubehör
URKO
43005
ab € 24,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.