Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern, 13 mm breit, Typ: Kunststoffklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlussklammern, 13 mm breit, Typ: Kunststoffklammer
Verschlussklammern, 13 mm breit, Typ: Kunststoffklammer
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT8861140
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8861140
EAN/GTIN:
     4063963012059
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
  • Kunststoffklammern zur manüllen Umreifung
  • Für PP- und Polyesterband
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
13,06
Breite innen:
13 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
195000
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,01573*
€ 0,0512*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02521*
€ 0,05504*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04505*
€ 0,05905*
Lager 42XH2
195
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,66*
€ 50,94*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 26,79*
€ 57,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,94*
€ 60,6186
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,66*
€ 42,4354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,99*
€ 39,2581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,21*
€ 38,3299
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,66*
€ 36,4854
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 24,78*
€ 29,4882
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 17,10*
€ 20,349
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 15,66*
€ 18,6354
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.