Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklammern, 13mm breit, Typ: Kunststoffklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlussklammern, 13 mm breit, Typ: Kunststoffklammer
Verschlussklammern, 13 mm breit, Typ: Kunststoffklammer
Artikel-Nr.:
     123TP-7750039
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7750039
EAN/GTIN:
     4056705101166
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
  • Kunststoffklammern zur manüllen Umreifung
  • Für PP- und Polyesterband
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
13,06
Breite innen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen PET, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, metallschnallen 13mm, Umreifung, Warensicherung, Kunststoffklammer, 7750039, 7.750.039, 77.500.39, verschluss, verschlüsse, kunststoffschnallen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02511*
€ 0,05614*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04525*
€ 0,05985*
4 Tage
58
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,60*
€ 51,79*
5 Tage
58
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,68*
€ 51,80*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 26,83*
€ 57,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05614*
€ 0,06681
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03868*
€ 0,04603
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03589*
€ 0,04271
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03496*
€ 0,0416
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,03331*
€ 0,03964
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02511*
€ 0,02988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 56,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.