Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instapack Quick RT, 540 x680 mm, Nr. 80, 24 Stück pro Karton


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Instapack Quick RT, 540 x680 mm, Nr. 80, 24 Stück pro Karton
Instapack Quick RT, 540 x680 mm, Nr. 80, 24 Stück pro Karton
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT7051175
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7051175
EAN/GTIN:
     4063963003187
Suchbegriffe:
Fixiereinlage
Polstereinlage
Polsterkissen
Polsterschaumkissen

Innovative PU-Polsterschaumkissen für absolute Sicherheit beim Versand hochwertiger Produkte

  • Maximaler Polsterschutz für empfindliche Güter
  • Blitzschnell passgenaue Polsterkissen herstellen
  • Besonders für ungewöhnlich geformte Produkte geeignet
  • Einfaches Handling, keine Maschine und kein Erhitzen der Kissen notwendig
  • Den Beutel entfalten, wiederholt auf A und B drücken
  • Die Komponenten mischen sich, dadurch bläht sich das Kissen auf
  • Mit nur zwei Kissen ist jedes Packgut optimal geschützt - Packgut einlegen, ein zweites Kissen auf das Produkt legen, Karton verschliessen
  • 24 Stück je Karton
  • Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
5,98
Länge innen:
540 mm
Breite innen:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaum-Verpackungssystem, Schaumpolster-System, Schaumpolsterkissen, Schaumpolstersystem, Schaumverpackung, Staupolster, fixiereinlage, Schaumpolster, Schaum, Instapak, Schaumpolsterverpackung, Füllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,34*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 5,38917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 262,99*
€ 312,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 250,90*
€ 298,57
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 221,83*
€ 263,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,75*
€ 237,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,13*
€ 226,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 140,22*
€ 166,86
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 138,68*
€ 165,03
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 136,22*
€ 162,10
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 135,92*
€ 161,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,34*
€ 153,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.