Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 230x160x80mm, A5, Qual.1.2B, braun, Automatikboden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 230x160x80mm, A5, Qual.1.2B, braun, Automatikboden, SK-Verschluss, Aufreißhilfe
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 230x160x80mm, A5, Qual.1.2B, braun, Automatikboden, SK-Verschluss, Aufreißhilfe
Artikelbild 2
Artikelbild 3
Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6344173
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6344173
EAN/GTIN:
     4063963014268
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 20 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
0,0925
Qualität:
43831
Länge innen:
230 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
80 mm
Pappe:
1-wellig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,50549*
€ 2,13549*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 2,21*
4 Tage
720
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 2,30*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,88*
€ 37,08*
Lager 42XH2
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 53,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,47*
€ 63,6293
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 35,03*
€ 41,6857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,27*
€ 32,4513
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,86*
€ 23,6334
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,75*
€ 13,9825
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,5275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.