Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Klappschachtel 1-wellig, 220 x 155 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6323229
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6323229
EAN/GTIN:
     4063963003729
Suchbegriffe:
FEFCO-0426
Fefco0426
Kartonagen nach FEFCO-0426
Kartons nach FEFCO-0426

Klappschachtel im Maxibrief-Format der Deutschen Post

  • Stabiler, einteiliger Karton in attraktiver Optik
  • Versand als Warenpost National möglich
  • Für Güter bis 30 kg
  • Schnell aufzurichten
  • Sicherungslasche ermöglicht leichtes öffnen und Schliessen
  • Hohe Druckfestigkeit durch doppelte Seitenwände
  • Ideal für den repräsentativen Versand von Klein- und Ersatzteilen, Mustern etc.
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,48
Qualität:
10959
Länge innen:
220 mm
Breite innen:
155 mm
Höhe innen:
45 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
426
Länge außen:
226 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,18316*
€ 1,69316*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 1,76*
4 Tage
304
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,32*
€ 36,06*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 36,39*
Lager 42XH2
304
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 46,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,48*
€ 55,3112
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,75*
€ 33,0225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,03*
€ 17,8857
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,06*
€ 7,2114
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 480 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.