| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6311403 Herst.-Nr.: 6311403 EAN/GTIN: 4063963001695 |
| |
|
| | |
| Die attraktive Verpackung für den gute Tropfen - Passend für alle gängigen Flaschenformen wie Bordeaux-, Burgunder-, Champagner- und Schlegelflaschen u.v.m.
- Ansprechende Optik durch aussenliegende, offene Wellenstruktur
- Schnelle Montage durch Arretiernase und Einsteckschlitze im Boden
- Mit zwei grossen Einlagen
- Eindrückbare Ecken zur Fixierung kurzer und schmaler Flaschen
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | natur | Gewicht VE in KG: | 7,12 | Länge innen: | 361 mm | Breite innen: | 188 mm | Höhe innen: | 94 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton bordeaux, flaschen karton, transpak flaschenkarton, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,41* | € 3,56* | | | | | 11 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,78* | € 3,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,96* | € 78,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,77* | € 82,27* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 46,12* | € 92,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8448* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|