| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5200392 Herst.-Nr.: 5200392 EAN/GTIN: 4056705003927 |
| |
|
| | |
| Für Bordeaux-, Burgunder- und Standard-Sektflaschen sowie Schlegel (auch langhalsige Flaschen)
Zwei Einlagen für verschiedene Flaschenhöhen
Durch eindrückbare Ecken werden auch kurze, schmale Flaschen fixiert
Maximale Flaschenhöhe 36cm Weitere Informationen: | | Farbe: | natur | Material: | Wellpappe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flaschenverpackung, Wein-Verpackung, Weinverpackung, Flaschen-Präsentkarton, Flaschenpräsentkarton, Weingeschenkverpackung, flaschenkarton bordeaux, flaschen karton, transpak flaschenkarton, Verpackung, Schachtel, Versandkarton, Versand, Karton, Kartonage, Versandverpackung, 5200392, 52.00392, 52.003.92 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,39* | € 3,58* | | | | Lager 6922 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,68* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,90* | € 78,65* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 45,93* | € 83,23* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 64,31* | € 91,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|