| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6127112 Herst.-Nr.: 6127112 EAN/GTIN: 4063963013797 |
| |
|
| | |
| - Schnelles, rationelles Verpacken durch Automatikboden und Höhenrillung
- Für Güter bis 20 kg
- Stabiler Wellpappkarton in 1-welliger Qualität
- Geringer Arbeitsaufwand und hohe Zeitersparnis durch selbstaufrichtenden Automatikboden
- Keine Bodenverklebung notwendig
- Hohe Flexibilität durch 10 Höhenrillungen im Abstand von 10 mm
- Platzsparende Lagerung durch flachliegende Anlieferung
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 3,74 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 305 mm | Breite innen: | 218 mm | Höhe innen: | 220 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 711 | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Faltkarton, Faltschachtel, Wellpapp Faltbox, Wellpapp Faltkarton, Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0711, Fefco0711, einwellige faltkartons qualität 1.20, faltkarton, faltkarton einwellig, Ruck-Zuck-Automatik-Karton, ruck zuck, ruck-zuck, Ruck-Zuck-Automatikkarton, Automatikbodenkarton |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,78* | € 2,28* | | | | | 11 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,71012* | € 2,42012* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,01* | € 2,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,59* | € 42,23* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,44* | € 53,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,772* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|