Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 330x235x330mm, Qual. 2.20EB, braun, Fefco 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 330x235x330mm, Qual. 2.20EB, braun, Fefco 0201
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 330x235x330mm, Qual. 2.20EB, braun, Fefco 0201
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123236
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123236
EAN/GTIN:
     4063963090828
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten

  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich. Rufen Sie uns an!
  • Längsseitige Öffnung zum einfachen Befüllen mit sperrigen Produkten
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge innen:
330 mm
Breite innen:
235 mm
Höhe innen:
330 mm
FEFCO Typ:
201
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
451
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 4,69*
5 Tage
45
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 37,85*
9 Tage
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,79*
€ 42,97*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 360 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.