Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 330x235x330mm, Qual. 2.20EB, braun, Fefco 0201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600295
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5012125
EAN/GTIN:
     4063963090828
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Zum einfachen Befüllen von sperrigen Produkten. Platzsparend durch flache Anlieferung · Für Güter bis 30 kg · individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich. Rufen Sie uns an! · Längsseitige Öffnung zum einfachen Befüllen mit sperrigen Produkten · Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig möglich
Weitere Informationen:
Breite innen:
235 mm
FEFCO Typ:
201
Farbe:
braun
Höhe innen:
330 mm
Länge innen:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, wellpapp faltkarton fefco 0201, fefco 0201, 2-wellig, 5012125, 5021.25, 502125, faltkarton, höhenrillung, karton, kartonage, verpackung, verpackungsmaterial, wellpapp, xt5012125
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,94*
€ 4,25*
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,27*
€ 4,42*
4 Tage
92
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,42*
€ 37,75*
Lager 5R7J8
100
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,77*
€ 42,71*
1 Tag
63
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 36,22*
€ 47,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,71*
€ 50,8249
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,99*
€ 32,1181
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,47*
€ 29,1193
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 20,77*
€ 24,7163
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,077* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.