Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 380x200x200 (L x B x H in mm), Qualität 2.30BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 380x200x200 (L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Faltkarton 2-wellig, Innenmaß 380x200x200 (L x B x H in mm), Qualität 2.30BC
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123215
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123215
EAN/GTIN:
     4063963015036
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,76
Qualität:
2.20BC
Länge innen:
380 mm
Breite innen:
200 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,67704*
€ 2,23704*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 2,32*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,47*
€ 41,13*
8 Tage
50
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 22,64*
€ 46,21*
Lager 42XH2
158
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,64*
€ 50,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,96*
€ 60,6424
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,96*
€ 36,8424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,50*
€ 27,965
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 21,32*
€ 25,3708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 78 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 14,64*
€ 17,4216
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,732* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.