| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-5012104 Herst.-Nr.: 5012104 EAN/GTIN: 4056705121041 |
| |
|
| | |
| Das große Lagerprogramm für Güter bis 30 kg- Beste Kraftliner-Qualität für hohe Belastungen
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich. Rufen Sie uns an!
- 100 % recyclingfähig
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Qualität: | 2.20BC | Traglast: | 30 | kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, faltkarton fefco 0201 2 wellig, fefco 0201, fefco0201 2 wellig, Wellpapp, 2-wellig, Karton, Kartonage, Verpackung, Verpackungsmaterial, 5012104, 50.12104, 50.121.04 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6922 | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,65704* | € 2,22704* | | | | | | | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,08* | € 2,30* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 14,61* | € 40,60* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,44* | € 40,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 22,81* | € 45,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 44,5408* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|