Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.30 BC, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 305 x 215 x 200 mm, Qualität 2.30 BC, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123195
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123195
EAN/GTIN:
     4063963014909
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5
Qualität:
2.20EB
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
200 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,49549*
€ 2,13549*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 2,21*
Lager 42XH2
16205
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 2,39*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 37,23*
5 Tage
810
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,96*
€ 38,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 880 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1760 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2640 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 3520 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 47,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.