Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123193
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123193
EAN/GTIN:
     4063963014886
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
24,6
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
570 mm
Höhe innen:
570 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
81
€ 7,90*
ab € 42,44*
€ 94,26*
Lager 42XH2
81
Frei Haus
ab € 42,34*
€ 104,09*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,09*
€ 123,8671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,86*
€ 121,2134
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 91,68*
€ 109,0992
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,76*
€ 90,1544
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 57,24*
€ 68,1156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,03*
€ 63,1057
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 50,80*
€ 60,452
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 46,56*
€ 55,4064
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,234* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.