Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 1200 x 570 x 570 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123193
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123193
EAN/GTIN:
     4063963014886
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 70 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
24,6
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
1200 mm
Breite innen:
570 mm
Höhe innen:
570 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,237* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,88*
€ 111,7172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,11*
€ 109,6109
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,74*
€ 105,6006
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,22*
€ 91,8918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,17*
€ 71,6023
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 56,67*
€ 67,4373
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,88*
€ 61,7372
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 46,35*
€ 55,1565
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 46,02*
€ 54,7638
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,37*
€ 50,4203
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.