Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6123151
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123151
EAN/GTIN:
     4063963014701
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,44
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
390 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
287
€ 7,90*
ab € 27,49*
€ 53,25*
Lager 42XH2
287
Frei Haus
ab € 27,51*
€ 63,54*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,54*
€ 75,6126
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,63*
€ 74,5297
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 53,34*
€ 63,4746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,42*
€ 54,0498
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 40,98*
€ 48,7662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,42*
€ 45,7198
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 36,11*
€ 42,9709
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 31,94*
€ 38,0086
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 31,48*
€ 37,4612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.