Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun
Wellpapp-Faltkarton 2-wellig, 430 x 310 x 390 mm, Qualität 2.30, braun
Artikel-Nr.:
     7223-YT6123151
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6123151
EAN/GTIN:
     4063963014701
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Ideal für den Postversand
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
13,44
Qualität:
2.30bc
Länge innen:
430 mm
Breite innen:
310 mm
Höhe innen:
390 mm
Pappe:
2-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
30 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,49*
€ 63,6531
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,37*
€ 62,3203
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,98*
€ 59,4762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,19*
€ 54,9661
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,65*
€ 50,7535
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,25*
€ 45,5175
pro Packung
ab 26 Packungen
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Packung
ab 39 Packungen
€ 32,15*
€ 38,2585
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,49*
€ 32,7131
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.