Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 350 x 300 mm, Qual. 1.20 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 350 x 300 mm, Qual. 1.20 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 350 x 350 x 300 mm, Qual. 1.20 C, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122931
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122931
EAN/GTIN:
     4063963013759
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
8,96
Qualität:
1.20C
Länge innen:
350 mm
Breite innen:
350 mm
Höhe innen:
300 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,77*
4 Tage
3250
25
€ 7,90*
ab € 0,80*
€ 1,77*
11 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 1,40933*
€ 1,89933*
25
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,96*
Lager 42XH2
3250
25
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 900 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 1350 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 54,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.