Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 250 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 250 mm
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 305 x 215 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122928
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122928
EAN/GTIN:
     4063963013742
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 20 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
5,24
Qualität:
1.20B
Länge innen:
305 mm
Breite innen:
215 mm
Höhe innen:
250 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,24778*
€ 2,09778*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 2,16*
5 Tage
86
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,25*
€ 37,00*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 38,48*
Lager 42XH2
86
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 48,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,16*
€ 57,3104
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,77*
€ 35,4263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 52 Packungen
€ 11,60*
€ 13,804
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,17*
€ 13,2923
pro Packung
ab 104 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 156 Packungen
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Packung
ab 208 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,5315
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.