| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-YT6122195 Herst.-Nr.: 6122195 EAN/GTIN: 4063963013261 |
| |
|
| | |
| - Deckenpapier Testliner
- Höhenrillung bei 250 mm
- Für quadratische oder runde Produkte geeignet
- Ideal für den Postversand
- Für kleinere und leichtere Packgüter
- Verschluss mit allen Arten von Klebeband
- Platzsparend durch flache Anlieferung
- Für Güter bis 20 kg
- Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen: | | Material: | Wellpappe | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 6,925 | Qualität: | 1.20B | Länge innen: | 300 mm | Breite innen: | 300 mm | Höhe innen: | 300 mm | Pappe: | 1-wellig | FEFCO Typ: | 201 | Traglast: | 20 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, FEFCO-0201, Fefco0201, Kartonagen nach FEFCO-0201, Kartons nach FEFCO-0201, einwellige faltkartons qualität 1.20, fefco 0201, kartons nach fefco-0201 1 wellig, Quadratische Faltkartons, quadratisch, Quadratische Kartons, Wellpapp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,62* | € 1,78* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,31163* | € 1,87163* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,84* | € 1,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,45* | € 40,23* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 15,56* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6224* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|