Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm, Qualität 1.10, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm, Qualität 1.10, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 150 x 100 x 100 mm, Qualität 1.10, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122163
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122163
EAN/GTIN:
     4063963013063
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton

Modulkarton zur wirtschaftlichen Nutzung von Europaletten

  • Deckenpapier aus Testliner
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Modulgrösse
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,28
Qualität:
1.20C
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
100 mm
Höhe innen:
100 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Länge außen:
160 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
102
€ 7,90*
ab € 9,68*
€ 41,30*
Lager 42XH2
102
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 51,60*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,60*
€ 61,404
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,73*
€ 30,6187
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,9289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 144 Packungen
€ 12,44*
€ 14,8036
pro Packung
ab 216 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.