Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 630 x 450 x 400 mm, Qualität 1.30 C, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 630 x 450 x 400 mm, Qualität 1.30 C, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 630 x 450 x 400 mm, Qualität 1.30 C, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122154
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122154
EAN/GTIN:
     4063963013001
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Beste Kraftliner-Qualität
  • Höhenrillung bei 340 mm
  • Ideal für den Postversand
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 30 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
20
Qualität:
1.30c
Länge innen:
630 mm
Breite innen:
450 mm
Höhe innen:
400 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
40 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 42XH2
916
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 4,15*
5 Tage
36
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 46,10*
€ 95,05*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 450 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 675 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 900 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 103,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.