Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 160 x 160 x 90 mm, Qualität 1.10, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 160 x 160 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Wellpapp-Faltkarton 1-wellig, 160 x 160 x 90 mm, Qualität 1.10, braun
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT6122150
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6122150
EAN/GTIN:
     4063963013032
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
  • Deckenpapier aus Testliner
  • Für quadratische oder runde Produkte geeignet
  • Ideal für den Postversand
  • Für kleinere und leichtere Packgüter
  • Verschluss mit allen Arten von Klebeband
  • Platzsparend durch flache Anlieferung
  • Für Güter bis 10 kg
  • Individuelle Bedruckung - auch mehrfarbig - möglich
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
2,92
Qualität:
1.10B
Länge innen:
160 mm
Breite innen:
160 mm
Höhe innen:
90 mm
Pappe:
1-wellig
FEFCO Typ:
201
Traglast:
20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
243
€ 7,90*
ab € 9,19*
€ 38,45*
Lager 42XH2
243
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 48,75*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,75*
€ 58,0125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,20*
€ 34,748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,04*
€ 27,4176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,80*
€ 25,942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 12,50*
€ 14,875
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 11,87*
€ 14,1253
pro Packung
ab 162 Packungen
€ 11,25*
€ 13,3875
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.