Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Universalbaroller, bis 50mm Bandbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch-Universalbaroller, bis 50 mm Bandbreite f. 1 Band, oder 2 Bänder mit 25 mm Breite, inkl. Befestigungsklemme
Tisch-Universalbaroller, bis 50 mm Bandbreite f. 1 Band, oder 2 Bänder mit 25 mm Breite, inkl. Befestigungsklemme
Artikelbild 2
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181337
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181337
EAN/GTIN:
     4063963011489
Suchbegriffe:
Abroller
Tischabroller
Klebestreifengeber
Klebestreifenabroller
  • Für Bandbreiten bis 50 mm und 76 mm Kerndurchmesser
  • Durch zwei getrennte Aufnahmekerne können zwei Bänder mit je 25 mm aufgenommen und verarbeitet werden
  • Leichtes, zeitsparendes Handling
  • Tischbefestigung durch Schraubzwingen (Inkl. Schraubzwingen)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,664
Weitere Suchbegriffe: 9070226
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 7,90*
ab € 9,77*
€ 25,17*
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 32,66*
8 Tage
2
€ 3,99*
ab € 24,38*
€ 33,15*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 35,37*
Lager 42XH2
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 35,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.