| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT8260052 Herst.-Nr.: 8260052 EAN/GTIN: 4063963004092 |
| |
|
| | |
| - Optimaler Schutz vor Wind, Regen, Staub, Schmutz und anderen Umwelteinflüssen
- Besonders zum Einwickeln oder Abdecken grosser Gegenstände geeignet
- Hergestellt aus einem grossen Anteil Recyclingmaterial, daher sehr kostengünstig
- Vielseitig einsetzbar, undurchlässig
- Strapazierfähig und robust
- Auf Rolle, mehrfach gefaltet
- Rollendurchmesser: ca. 190 mm
- Gewicht pro Rolle: ca. 19,0 kg
Weitere Informationen: | | Material: | LDPE-Folie | Farbe: | transluzent | Gewicht VE in KG: | 12,44 | Länge innen: | 1000 mm | Breite innen: | 4000 mm | Stärke: | 100 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,69* | € 52,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 33,75* | € 57,81* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,56* | € 60,48* | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,39* | € 61,60* | | | | Lager 42XH2 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,42* | € 71,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5284* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|