| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-XT8160232 Herst.-Nr.: 8160232 EAN/GTIN: 4063963001879 |
| |
|
| | |
| - Preisgünstige Versandtasche für Textilien, Zeitschriften, Kataloge usw.
- Porto-Ersparnis durch besonders geringes Eigengewicht
- Undurchsichtig, reissfest und wasserundurchlässig
- Verstärkte Schweissnähte
- Mit Selbstklebeverschluss
- Einfach zu beschriften
- Breite = offene Seite
Weitere Informationen: | | Material: | PE-Folie | Farbe: | weiß | Gewicht VE in KG: | 8,54 | Länge innen: | 310 mm | Breite innen: | 420 mm | Stärke: | 60 µ | DIN: | A3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,19222* | € 0,25224* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,20066* | € 0,26066* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,71* | € 114,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 64,71* | € 114,69* | | | | Lager 42XH2 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 64,71* | € 114,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,12942* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|