Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel, 100 µ, 220 x 320 mm (B x L)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 220 x 320 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 220 x 320 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160221
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160221
EAN/GTIN:
     4063963007802
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 220 x 320 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,16
Länge innen:
320 mm
Breite innen:
220 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 100µ, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04934*
€ 0,07556*
8 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,05926*
€ 0,07636*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 44,24*
€ 67,26*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,96*
€ 69,76*
Lager 42XH2
7
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,98*
€ 69,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,77*
€ 83,0263
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 64,58*
€ 76,8502
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,65*
€ 74,5535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,96*
€ 72,5424
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,13*
€ 71,5547
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 45,74*
€ 54,4306
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 36,92*
€ 43,9348
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 34,98*
€ 41,6262
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03498* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.