Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel 70x100mm, 50µ, transparent, Eurolochung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel 70x100mm, 50µ, transparent, Eurolochung
PE-Druckverschlussbeutel 70x100mm, 50µ, transparent, Eurolochung
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160201
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160201
EAN/GTIN:
     4063963007178
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,911
Länge innen:
100 mm
Breite innen:
70 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 µ 70x100mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 70x100mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0088*
€ 0,02314*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01787*
€ 0,02397*
Lager 42XH2
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,38*
€ 39,82*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 15,80*
€ 40,46*
9 Tage
12
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 19,62*
€ 45,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,82*
€ 47,3858
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,46*
€ 33,8674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,80*
€ 29,512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 8,66*
€ 10,3054
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,9722
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,00419* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.