Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 80x120mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 80x120mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 80x120mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160181
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160181
EAN/GTIN:
     4063963007093
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

 * Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2
Länge innen:
80 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlußbeutel 90µm 80 x 120 mm, druckbandbeutel, druckbandbeutel 80 x 120mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01519*
€ 0,04208*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03331*
€ 0,04371*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 37,80*
4 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,87*
€ 38,58*
Lager 42XH2
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 38,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,59*
€ 45,9221
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,58*
€ 30,4402
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,76*
€ 25,8944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,62*
€ 23,3478
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 15,83*
€ 18,8377
pro Packung
ab 192 Packungen
€ 9,68*
€ 11,5192
pro Packung
ab 384 Packungen
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0088* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.