Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 160 x 250 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160103
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160103
EAN/GTIN:
     4063963007635
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel 16 x 25 cm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
13,62
Länge innen:
250 mm
Breite innen:
160 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 50µ, PE, Beutel, 8160103
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01929*
€ 0,04273*
Lager 42XH2
54400
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0134*
€ 0,04539*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02128*
€ 0,04709*
10 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,03778*
€ 0,04868*
8 Tage
25000
1000
pro Stück
€ 3,99*
ab € 0,02485*
€ 0,04993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,04539*
€ 0,05401
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,03472*
€ 0,04132
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03128*
€ 0,03722
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03046*
€ 0,03625
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02899*
€ 0,0345
pro Stück
ab 144000 Stück
€ 0,01805*
€ 0,02148
pro Stück
ab 288000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 45,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.