Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 500 x 300 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160097
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160097
EAN/GTIN:
     4063963006966
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
1,612
Länge innen:
500 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50 my 30 x 50 cm, druckbandbeutel, druckverschlussbeutel 50µ, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
19000
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06022*
€ 0,10114*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07394*
€ 0,10232*
11 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0807*
€ 0,1032*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 66,35*
€ 92,15*
Lager 42XH2
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,72*
€ 100,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,83*
€ 119,9877
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 97,23*
€ 115,7037
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,98*
€ 114,2162
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 95,53*
€ 113,6807
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 79,35*
€ 94,4265
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 64,35*
€ 76,5765
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 61,78*
€ 73,5182
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 60,88*
€ 72,4472
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,72*
€ 71,0668
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.