Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
PE-Druckverschlussbeutel, 300x400mm, 90µ, transparent, geeignet für Lebensmittel
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT8160079
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     8160079
EAN/GTIN:
     4063963006898
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,2
Länge innen:
300 mm
Breite innen:
400 mm
Stärke:
90 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 90 my, druckbandbeutel, transpak druckverschlussbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Flachbeutel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1254*
€ 0,1624*
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10454*
€ 0,16356*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 46,65*
€ 72,77*
Lager 42XH2
64
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,23*
€ 74,97*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 25,00*
ab € 65,66*
€ 83,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,97*
€ 89,2143
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,84*
€ 79,5396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,34*
€ 78,9446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,10*
€ 76,279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,29*
€ 75,3151
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 50,93*
€ 60,6067
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,38*
€ 49,2422
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 39,72*
€ 47,2668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 39,34*
€ 46,8146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 38,31*
€ 45,5889
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07646* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.