Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Luftpolsterbeutel, 200x300+50mm, 70µ, SK-Verschlusslasche, Noppen auf Außenseite
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7340191
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7340191
EAN/GTIN:
     4063963004382
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Luftpolster-Beutel
  • Schützt empfindliche Produkte vor Zerbrechen, Zerkratzen, Staub und Feuchtigkeit
  • Auch für stossempfindliche Produkte aus Keramik, Glas oder Porzellan geeignet
  • Spart Versandkosten durch geringes Eigengewicht
  • Einfaches Befüllen durch glatte Innenseite
  • Durch aussenliegende Noppen entstehen keine Noppenabdrücke auf dem Packgut
  • Verschweissbar
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,4
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
300 mm
Höhe innen:
50 mm
Stärke:
70 µ
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel 70µ, pe-beutel, pe-beutel verschweißbar, Bläschen-Beutel, Luftpolster Flachbeutel, Luftpolster mit Selbstklebeverschluss, Selbstklebeverschluss, SK-Verschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 7,90*
ab € 40,72*
€ 66,955*
Lager 42XH2
9
Frei Haus
ab € 40,57*
€ 67,05*
9 Tage
20
€ 3,99*
ab € 45,665*
€ 74,13*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,16*
€ 77,5404
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,28*
€ 70,5432
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,315*
€ 63,44485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,59*
€ 59,0121
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,09*
€ 53,6571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,57*
€ 48,2783
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,16228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.