Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht, selbstklebend, leicht haftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht, selbstklebend, leicht haftend
Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht, selbstklebend, leicht haftend
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT7240026
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     7240026
EAN/GTIN:
     4063963009837
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads

Selbstklebender Polsterschutz für stossempfindliche Güter

  • Preisgünstiger, sicherer Schutz für stossempfindliche Güter
  • Aus Polyethylen-Schaum, Raumgewicht 30 kg/m³
  • Verhindert ein Verrutschen der Ware
  • Kann auch zum Trennen gestapelter Ware verwendet werden
  • Bequemes, einfaches Handling
  • Sauber, staubfrei
  • Lieferung als Platte
  • 2.000 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Schaum
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
30
Qualität:
30kg/qm
Länge innen:
50 mm
Breite innen:
50 mm
Höhe innen:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schaum pads, Kantenschutz, Pads, Polsterschutz, selbstklebende schaumpads
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06138*
€ 0,0946*
5 Tage
8000
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06135*
€ 0,09539*
Lager 42XH2
8000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06145*
€ 0,09539*
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0679*
€ 0,10168*
9 Tage
5000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07039*
€ 0,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,09539*
€ 0,11351
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,08943*
€ 0,10642
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,08746*
€ 0,10408
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,08628*
€ 0,10267
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,08478*
€ 0,10089
pro Stück
ab 48000 Stück
€ 0,08344*
€ 0,09929
pro Stück
ab 72000 Stück
€ 0,08096*
€ 0,09634
pro Stück
ab 96000 Stück
€ 0,08065*
€ 0,09597
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,06145*
€ 0,07313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 190,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.