Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht, selbstklebend, leicht haftend
Schaumpads, 50x50x25mm, weiß, 30kg/qm Raumgewicht, selbstklebend, leicht haftend
Artikel-Nr.:
     123TP-7240026
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7240026
EAN/GTIN:
     4056705400269
Suchbegriffe:
Schaum-Pads
Schaumpads
Schaumpolster-Pads
Schaumpolsterpads

Selbstklebender Polsterschutz für stossempfindliche Güter

  • Preisgünstiger, sicherer Schutz für stossempfindliche Güter
  • Aus Polyethylen-Schaum, Raumgewicht 30 kg/m³
  • Verhindert ein Verrutschen der Ware
  • Kann auch zum Trennen gestapelter Ware verwendet werden
  • Bequemes, einfaches Handling
  • Sauber, staubfrei
  • Lieferung als Platte
  • 2.000 Stück je Karton
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Schaum
Farbe:
weiß
Gewicht VE in KG:
30
Qualität:
30kg/qm
Länge innen:
50 mm
Breite innen:
50 mm
Höhe innen:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: schaum pads, Kantenschutz, Pads, Polsterschutz, selbstklebende schaumpads, Warenschutz, Warensicherung, Polster, Eckenschutz, Kantenschutzmittel, 7240026, 7.240.026, 72.400.26, eckschutz, styropor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06118*
€ 0,0946*
5 Tage
8000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,06115*
€ 0,09539*
5 Tage
8000
2000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,06105*
€ 0,09539*
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0682*
€ 0,10168*
8 Tage
5000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,07069*
€ 0,1047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,10168*
€ 0,121
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,09519*
€ 0,11328
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,09289*
€ 0,11054
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,09166*
€ 0,10908
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0893*
€ 0,10627
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0682*
€ 0,08116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 203,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.