Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennzeichungsband mit Naturkautschukkleber, Bandfarbe gelb/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kennzeichungsband mit Naturkautschukkleber, Abm.: 50mm Breite x 66lfm, 52my
Kennzeichungsband mit Naturkautschukkleber, Abm.: 50mm Breite x 66lfm, 52my
Artikel-Nr.:
     42XH2-XT5522001
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     5522001
EAN/GTIN:
     4063963003545
Suchbegriffe:
Kennzeichnungsband
Markierungsband
DIN4818
PVC
  • Ideal zur Vermeidung von Unfällen durch Markieren der Gefahrenstellen
  • Nach DIN 4818
  • Sehr gute Klebkraft - haftet auf nahezu jeder Oberfläche
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
gelb/schwarz
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Klebeband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
92
€ 7,90*
ab € 13,19004*
€ 48,76002*
9 Tage
16
€ 3,99*
ab € 24,26004*
€ 53,63004*
Lager 42XH2
92
Frei Haus
ab € 13,19004*
€ 59,25*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,25*
€ 70,5075
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,46002*
€ 68,37742
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,53004*
€ 47,04075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,81004*
€ 35,47395
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,91*
€ 32,0229
pro Packung
ab 396 Packungen
€ 15,83004*
€ 18,83775
pro Packung
ab 792 Packungen
€ 15,75*
€ 18,7425
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19004*
€ 15,69615
pro Packung
1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 2,19834* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.