Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder schwarz Länge 120 mm Durchmesser 3,5 mm


Menge:  Bund  
Produktinformationen
Blitzbinder schwarz Länge 120 mm Durchmesser 3,5 mm
Blitzbinder schwarz Länge 120 mm Durchmesser 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     42XH2-WAABV212schwarz
Hersteller:
     Württembergische Allplastik
Herst.-Nr.:
     ABV212schwarz
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder schwarz

Die Allplastik Blitzbinder ® aus hochwertigem Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und absolute Verschlusssicherheit garantiert und jederzeit wiederöffenbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der Allplastik Blitzbinder ® über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe.

Anwendungsbeispiele: Sackverschluss, Beutelverschluss, lösbarer Kabelbinder, Pflanzenbinder, Universalbinder, Schnellbinder, Befestigungsbinder, Gerüstbinder, Planenbinder, Kabelbinder zum Bündeln von Kabelbäume

  • Material: Polyethylen
  • Ausführung: ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra starke Ausführung)
  • Temperaturbeständigkeit: von – 40°C bis + 70°C
  • Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder® hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen folgenden EU-Richtlinien: 1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 94/62/EU (Verpackungsabfälle). 2002/95/EU (RoHS). 1907/2006/EU (REACh).

    Weitere Informationen:
    Artikel:
    Blitzbinder
    Ausführung:
    Wiederlösbar
    Artikelnummer:
    ABV_212
    Farbe:
    schwarz
    Material:
    Polyethylen Material
    Länge:
    120 Länge
    Durchmesser:
    3,5 mm
    Auszugskraft min.:
    130 N
    Temperaturbereich Dauergebrauch:
    -40 bis +70 Grad Celsius
    Verschlusslöcher:
    2
    Weitere Suchbegriffe: allplastik blitzbinder, blitzbinder, Kunststoff, Verschluss, Sack-Verschluss, Sackverschluss, Kabelbinder, Universalbinder, Universal-Binder
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 17,94*
    € 61,65*
    Lager 42XH2
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 18,05*
    € 72,03*
    Preise: Lager 42XH2
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Bund
    € 72,03*
    € 85,72
    pro Bund
    ab 2 Bund
    € 70,48*
    € 83,87
    pro Bund
    ab 5 Bund
    € 44,36*
    € 52,79
    pro Bund
    ab 10 Bund
    € 33,92*
    € 40,36
    pro Bund
    ab 20 Bund
    € 32,70*
    € 38,91
    pro Bund
    ab 25 Bund
    € 29,55*
    € 35,16
    pro Bund
    ab 50 Bund
    € 24,24*
    € 28,85
    pro Bund
    ab 100 Bund
    € 21,08*
    € 25,09
    pro Bund
    ab 3000 Bund
    € 18,05*
    € 21,48
    pro Bund
    1 Bund enthält 1.000 Stück (ab € 0,01805* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 42XH2
    Versand: Lager 42XH2
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.