| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-WAABV212gelb Herst.-Nr.: ABV212gelb EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Die Allplastik Blitzbinder ® aus hochwertigem Markenpolyethylen besitzen einen Spezialverschluss, der in Verbindung mit einem Rundprofil höchste Festigkeit und absolute Verschlusssicherheit garantiert und jederzeit wiederöffenbar ist. Mit einem Doppelverschluss erlaubt der Allplastik Blitzbinder ® über seine Verschlusswirkung hinaus auch die Bildung einer Aufhängeschlaufe. Anwendungsbeispiele: Sackverschluss, Beutelverschluss, lösbarer Kabelbinder, Pflanzenbinder, Universalbinder, Schnellbinder, Befestigungsbinder, Gerüstbinder, Planenbinder, Kabelbinder zum Bündeln von Kabelbäume Material: Polyethylen Ausführung: ABV (2 Einrastlöcher), ABW (1 Einrastloch), ABVS (extra starke Ausführung) Temperaturbeständigkeit: von – 40°C bis + 70°C Die Rohmaterialien, aus denen die Blitzbinder® hergestellt werden sind FDA konform und entsprechen folgenden EU-Richtlinien: 1935/2004/EU, 2023/2006/EU, 10/2011/EU (Kontakt mit Lebensmitteln). 94/62/EU (Verpackungsabfälle). 2002/95/EU (RoHS). 1907/2006/EU (REACh). Weitere Informationen: | | Artikel: | Blitzbinder | Ausführung: | Wiederlösbar | Artikelnummer: | ABV_212 | Farbe: | gelb | Material: | Polyethylen Material | Länge: | 120 Länge | Durchmesser: | 3,5 mm | Auszugskraft min.: | 130 N | Temperaturbereich Dauergebrauch: | -40 bis +70 Grad Celsius | Verschlusslöcher: | 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |