Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel blau 4 mm Länge 320 m


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Polykordel blau 4 mm Länge 320 m
Polykordel blau 4 mm Länge 320 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W4/320blau
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     4/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel blau 4 mm Länge 320 m farbig
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
blau
Stärke:
4 mm
Länge:
320 m
Menge pro Spule:
4,5 Menge pro Spule
Menge pro VE:
2 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 4mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 63.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 126 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 126 Kilogramm
€ 4,58*
€ 5,45
pro Kilogramm
ab 252 Kilogramm
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kilogramm
ab 630 Kilogramm
€ 3,99*
€ 4,75
pro Kilogramm
ab 1260 Kilogramm
€ 3,88*
€ 4,62
pro Kilogramm
ab 63000 Kilogramm
€ 3,78*
€ 4,50
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.