Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polykordel weiß, Stärke 4 mm, Länge 320 m, 10 Kg/Spule


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Polykordel weiß 4 mm Länge 320 m
Polykordel weiß 4 mm Länge 320 m
Artikel-Nr.:
     42XH2-W4/320
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     4/320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Polykordel weiß 4 mm Länge 320 m fibrilliert
Weitere Informationen:
Produkt:
Polykordel
Farbe:
weiß
Stärke:
4 mm
Länge:
320 m
Menge pro Spule:
10 Menge pro Spule
Menge pro VE:
2 Menge pro VE
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 4mm, bindfaden, bindfaden wbv, Poly-Kordel, bindfaden 2kg, Paketschnüre, Packschnüre, Bindfäden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 74,62*
€ 89,35*
Lager 42XH2
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 75,00*
€ 90,87*
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 90,87*
€ 108,1353
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 82,94*
€ 98,6986
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 78,83*
€ 93,8077
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 77,33*
€ 92,0227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,00*
€ 89,25
pro Packung
1 Packung enthält 20 Kilogramm (ab € 3,75* pro Kilogramm)
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 545,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.